高天井用照明 HX-R 高効率

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28768646 品番HXR205-100N-W-B-LI
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高天井用照明 HX-R LiCONEX

質量(kg)1 消費電力(W)50〜48.7 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×176×206 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC 光束(Lm)約10000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28768646
2026-02-24
用途:
照明器具交換時
有限会社 ネット開発 様 (建設業・工事業)

軽量のうえ設置しやすさが良好です。
保安灯として使用しているため以前購入したHXR205ー200NーW-B-LI
とそれほど気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする