高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28768655 品番LDRCL104N-110BS-I
参考基準価格(税別)¥100,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高天井LEDランプ RZ-R 直付型

質量(kg)2.7 消費電力(W)110〜105.8 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×268×205 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC 光束(Lm)20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする