高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28768680 品番LDRCL52N-110BS-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高天井LEDランプ RZ-R 直付型

質量(kg)2.7 消費電力(W)55〜52.9 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×205×205 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC 光束(Lm)約10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする