アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 高天井照明器具
高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28768689
品番
LDRCL118N-110BS
参考基準価格(税別)
¥100,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
118
定格電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×268×184
平均演色評価数(Ra)
75
色温度(K)
5000
電源タイプ
AC
光束(Lm)
20000
アズワン品番
65-2035-39