高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)58 注文コード28768707 品番LDRCL58N-110BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ

質量(kg)1.4 消費電力(W)58 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×233×184 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC 光束(Lm)10000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28768707 LDRCL58N-110BS 43749923 LDRCL58N-110BS 高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ アイリスオーヤマ 高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ アイリスオーヤマ 1台 51,980 税込57,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする