アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 高天井照明器具
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28768725
品番
LDR78N-E39/110-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥75,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
81.3〜78.2
定格電圧(V)
100〜242
口金
E39
定格寿命(時間)
60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×242×323
平均演色評価数(Ra)
75
色温度(K)
5000
電源タイプ
AC
光束(Lm)
20000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28768725
LDR78N-E39/110-I
64379939
LDR78N-E39/110-I-LI
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
アイリスオーヤマ
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)