アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 高天井照明器具
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28768734
品番
LDR52N-E39/110-I
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
54.2〜52.1
定格電圧(V)
100〜242
口金
E39
定格寿命(時間)
60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×242×323
平均演色評価数(Ra)
75
色温度(K)
5000
電源タイプ
AC
光束(Lm)
10000