アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 高天井照明器具
高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28768759
品番
LDR85N-E39/110
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
85
定格電圧(V)
100-242
口金
E39
定格寿命(時間)
60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×260×308
平均演色評価数(Ra)
73
色温度(K)
5000
電源タイプ
AC
光束(Lm)
15300