高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28768768 品番LDR58N-E39/110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ

質量(kg)0.85 消費電力(W)58 定格電圧(V)100 - 242 口金E39 定格寿命(時間)60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×308 平均演色評価数(Ra)73 色温度(K)5000 電源タイプAC 光束(Lm)10500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする