アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 高天井照明器具
高天井用照明 キャノピーライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28768777
品番
IRLDCPY115N2-W-W
参考基準価格(税別)
¥102,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
屋外LED照明 キャノピーライト115W
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
115
定格電圧(V)
100 - 242
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
431×327×167
平均演色評価数(Ra)
75
色温度(K)
5000
電源タイプ
AC
光束(Lm)
15700