MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの OAタップ/電源タップ
MCOの 2P電源タップ
耐雷USBコード付きタップ 2.5m 3個口2ポート 2.4A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28768856
品番
OAT-24U3P25/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
出力電流(A)
USB2ポート合計2.4
電源コード(m)
2.5
機能
耐雷・耐トラッキング
プラグ形状
スイング
USBポート
Type-A×2
耐雷サージ
あり
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり