MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの OAタップ/電源タップ
MCOの 3P電源タップ
耐雷7個口1mスリム回転タップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
28768890
品番
OAT-C7P10/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
コンセント個数
7
コンセント形状
2P
電源コード(m)
1
機能
耐雷
プラグ形状
2P・スイングプラグ
耐雷サージ
あり
雷ガード
あり