MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの OAタップ/電源タップ
MCOの 3P電源タップ
耐雷7個口3mスリム回転タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28768926
品番
OAT-C7P30/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
コンセント個数
7
コンセント形状
2P
電源コード(m)
3
機能
耐雷
プラグ形状
2P・スイングプラグ
耐雷サージ
あり
雷ガード
あり