耐雷フラットSW付タップ3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28768935 品番OAT-FS3P10/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電源コード(m)1 ホワイト コンセント個数3 コンセント形状2P 機能耐雷・ホコリ防止・耐トラッキング プラグ形状2P・スイングプラグ 耐雷サージあり 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする