MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの OAタップ/電源タップ
MCOの 3P電源タップ
4P2mスリム回転USBタップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28768996
品番
OAT-K24U4P20/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ブラック
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
出力電流(A)
USB2ポート合計2.4
電源コード(m)
2
機能
耐雷・ホコリ防止・耐トラッキング
プラグ形状
2P・スイングプラグ
USBポート
Type-A×2
耐雷サージ
あり
耐トラッキング
あり