200W LED投光器THL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28769249 品番THL-2005KD
参考基準価格(税別)¥192,400 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。
VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。
調光ボリュームと点灯スイッチ付です。

用途仮設作業用 質量(kg)5.7 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)34000 電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源200W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋外 防水性防雨 電球の種類LED
注意
※電源電圧はAC100V±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用して下さい。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発行色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
※高所に取り付ける場合は、付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をして下さい。
※200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行って下さい。また必ずアース接続を行って下さい。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする