サンフラワー500(500W LED投光器)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28769258 品番LE-5005KD
参考基準価格(税別)¥293,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。
落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。
光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。
上下左右360度で照明方向を調整できます。
付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。

用途仮設作業用 質量(kg)11.5 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)70000 電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源500W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 電球の種類LED
注意
※電源電圧はAC100V±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用して下さい。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発行色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
※高所に取り付ける場合は、付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をして下さい。
※200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行って下さい。また必ずアース接続を行って下さい。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする