LTP-025D LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 28769267 LTP-025D LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 28769267 LTP-025D LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 28769267 LTP-025D LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 28769267

LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28769267 品番 LTP-025D
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!
両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。
1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)
屈曲に強い、優れた耐久性。
万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)

用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 質量(kg)0.5(テープライトのみ) 長さ(m)発光面:2.5 消費電力(W)27.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 保護等級防水 電球の種類LED
注意
※連結点灯は組合せは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。
※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

商品説明動画

LEDテープライト
この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75106405
2023-02-23
用途:
発電所での設備工事
建設業・工事業

両面発光5mを使用しています
狭い作業場所では明かりの届かない場所がなく非常に明るいので作業効率が上がります
盤内部作業や発電機内部作業等ではハンドランプやヘッドランプが不要になりました

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする