ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプスタンドライトタイプ 注文コード28769285 品番DLM-11F
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。
生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。
省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。
ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。

用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に 質量(kg)3.5 タイプスタンドライトタイプ 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)650 電線長さ(m)5 光源E26電球形タイプ 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用して下さい。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
※ご使用の前に、取扱説明書をお読み下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする