UltraTec International,Inc
UltraTec International,Incの 防水スプレー/撥水スプレー
ウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(S)セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28769294
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途
【用途】
防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等
【運用事例】
船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止
風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止
セメント車:滑り台への付着防止
高圧電線:凍結防止・氷柱対策等
作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止
タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止
屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止
セット内容
ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書
温度範囲(℃)
塗布:約-34〜149
接触角(°)
水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)
危険等級
U
保管温度範囲(℃)
約4〜46
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
40mL
硬化時間
塗布後室温にて1時間以内
危険物の性状
水溶性
関連資料:
(0.51MB)
(0.52MB)
注意
※ご使用の前に取扱説明書をお読みください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量24以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません