YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 空調・水冷ウェア
YAMAZEN(山善)の アクセサリ 空調ウェア・服
クーリングベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
28769319
品番
KF1-CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファン付きウエアの中で濡らして着るだけで涼しさUP。効果は約マイナス6度。効果が落ちてきたら水で濡らし、何度も繰り返し使える。
用途
ファン付きウェアのインナーベストとして。
ファン付きウェア/インナー/クール/建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベント/スタッフ/園芸/ランニング/ウォーキング/ガーデニング/農作業/レジャー/アウトドア/ゴルフ/スポーツ/釣りに。
セット内容
服のみ(インナーベスト)
材質
ポリエステル100%
色
ブルー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
注意
※ファン付きウェアと一緒にご使用ください。
※ベストに含んだ水分が蒸発する時に気化熱効果で温度が下がることを利用しています。
※乾いたら効果がありませんので、常に濡れた状態でご使用ください。
※抗菌効果でいつでも衛生的です。