プラスチックグローブ 使い捨て手袋 パウダーフリー 100枚入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード28769696 品番M100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

左右どちらの手でも使用可能。素手感覚で手になじむ極薄仕上げ。パウダーフリー。

用途掃除、介護、ガーデン作業などに。 材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)240 クリア サイズM 入数(枚)100 中指長(cm)80 手の平幅(cm)9.5 粉有無粉無
注意
※食品用ではありません。
※体質によって、かゆみ、カブレ、発疹などの症状が出ることがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※熱いものには触れないでください。
※薬品、溶剤、油脂などによっては変質したり浸透することがあります。 ご確認の上ご使用ください。
※爪先、刃物や尖ったもので傷をつけないようにご注意ください。
※感電の恐れがありますので電流には触れないでください。
※品質保持のため直射日光や高温多湿な場所での保管は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする