つばさ
つばさの 使いきり手袋
つばさの 塩化ビニール ディスポ手袋
プラスチックグローブ 使い捨て手袋 パウダーフリー 100枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28769705
品番
L100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
左右どちらの手でも使用可能。素手感覚で手になじむ極薄仕上げ。パウダーフリー。
用途
掃除、介護、ガーデン作業などに。
材質
ポリ塩化ビニル
全長(mm)
240
色
クリア
サイズ
L
入数(枚)
100
中指長(cm)
85
手の平幅(cm)
10.5
粉有無
粉無
注意
※食品用ではありません。
※体質によって、かゆみ、カブレ、発疹などの症状が出ることがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※熱いものには触れないでください。
※薬品、溶剤、油脂などによっては変質したり浸透することがあります。 ご確認の上ご使用ください。
※爪先、刃物や尖ったもので傷をつけないようにご注意ください。
※感電の恐れがありますので電流には触れないでください。
※品質保持のため直射日光や高温多湿な場所での保管は避けてください。