ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 28769748 品番 S100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手になじむ極薄仕上げで、ほとんど手で触れていないような感触です。
耐油性、耐摩耗性、耐突き刺し性に優れています。
パウダーフリー仕上げなので、食品加工にも安心してご使用いただけます。
手袋は指先に細かいエンボス加工を施し、操作性に優れています。
非滅菌タイプ。

用途飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。 材質ニトリル合成ゴム ブルー サイズS 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油性、耐摩耗性、耐突き刺し性 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.1 手の平幅(cm)8.5 粉有無粉無 エンボス加工指先

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする