つばさ
つばさの 使いきり手袋
つばさの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス ブルー 100枚入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
SS
注文コード
28769775
品番
SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法合格品。
手になじむ薄手仕上げで、外側は滑りにくいエンボス加工。
左右どちらの手でも使えるので無駄なく使えます。
耐油・耐薬品・耐溶剤性に優れています。
焼却しても有毒ガスを発生しません。
用途
飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
サイズ
SS
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
13.2
粉有無
無し
エンボス加工
外エンボス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28769775
SS
28769818
SS
ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス クリア 100枚入り
つばさ
1箱(100枚)
¥
299
税込
¥
329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)