ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス ブルー 100枚入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 28769800 品番 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

食品衛生法合格品。
手になじむ薄手仕上げで、外側は滑りにくいエンボス加工。
左右どちらの手でも使えるので無駄なく使えます。
耐油・耐薬品・耐溶剤性に優れています。
焼却しても有毒ガスを発生しません。

用途飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。 材質ポリエチレン ブルー サイズM 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油性、耐薬品性、耐溶剤性 全長(cm)27.5 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)16.2 粉有無無し エンボス加工外エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする