つばさ
つばさの 使いきり手袋
つばさの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス ブルー 100枚入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
28769809
品番
L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法合格品。
手になじむ薄手仕上げで、外側は滑りにくいエンボス加工。
左右どちらの手でも使えるので無駄なく使えます。
耐油・耐薬品・耐溶剤性に優れています。
焼却しても有毒ガスを発生しません。
用途
飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
16.5
粉有無
無し
エンボス加工
外エンボス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28769809
L
28769845
L
ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス クリア 100枚入り
つばさ
1箱(100枚)
¥
299
税込
¥
329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)