つばさ
つばさの 使いきり手袋
つばさの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス クリア 100枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28769818
品番
SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
食品衛生法合格品。
手になじむ薄手仕上げで、外側は滑りにくいエンボス加工。
左右どちらの手でも使えるので無駄なく使えます。
耐油・耐薬品・耐溶剤性に優れています。
焼却しても有毒ガスを発生しません。
用途
飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。
材質
ポリエチレン
色
クリア
サイズ
SS
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
13.2
粉有無
無し
エンボス加工
外エンボス