HG-892 ハイブリッドEVAセーフティーブーツ コーコス信岡 28770010 HG-892 ハイブリッドEVAセーフティーブーツ コーコス信岡 28770010 HG-892 ハイブリッドEVAセーフティーブーツ コーコス信岡 28770010 HG-892 ハイブリッドEVAセーフティーブーツ コーコス信岡 28770010 HG-892 ハイブリッドEVAセーフティーブーツ コーコス信岡 28770010 HG-892 ハイブリッドEVAセーフティーブーツ コーコス信岡 28770010

ハイブリッドEVAセーフティーブーツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28770010 品番 HG-892
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽さと強さと柔らかさを兼ね備えた次世代ハイブリッド長靴。
つま先鋼製先芯入り。
合成ゴムにEVAを配合することでゴムの強度と柔軟性、EVAの軽さ全てを実現。
柔らかいので長時間作業でも疲れにくい。
凹凸のあるアウトソールは深溝で泥や水はけもよく、地面をしっかりグリップします。
履き口カバーがついているので土や砂の侵入を防ぎます。
かかと部分に脱ぎやすくするキックバック付き。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック サイズL サイズ(cm)25.5〜26 標準質量(g/片足)590(Lサイズ) 材質(先芯) 靴タイプブーツ 後丈(cm)36(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28770028
2024-01-02
用途:
草刈り用に購入
その他業種

安全長靴としては非常に軽い。疲れにくそうです。本体材質は薄く、絞りの部分も薄いので、耐久性はどうかな〜って感じです。まだ使用してないので何ともわかりませんが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする