HB-772 田植長靴指付き コーコス信岡 28770046 HB-772 田植長靴指付き コーコス信岡 28770046 HB-772 田植長靴指付き コーコス信岡 28770046 HB-772 田植長靴指付き コーコス信岡 28770046 HB-772 田植長靴指付き コーコス信岡 28770046 HB-772 田植長靴指付き コーコス信岡 28770046

田植長靴指付き

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28770046 品番 HB-772
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ぬかるみでも動きやすく、履き口から水が浸入しにくい田植えに最適な長靴です。
指が分かれている指付きタイプ。
22.5(SS)〜28.0cm(XL)まで幅広いサイズに対応。
履き口がジャージ素材になっているので泥や砂が入りにくく、田んぼや渓流などぬかるんだ場所での作業に最適。
表はゴムなので破れにくく、裏の肌が当たる側は布なのでベタツキ感を解消します。
伸縮性があるのでピッタリと足になじみます。
つま先の形状は指が分かれている指付きタイプ。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック サイズS サイズ(cm)23.5〜24 材質(アッパー)合成ゴム 標準質量(g/片足)430(Lサイズ) 機能伸縮性 靴タイプ長靴 後丈(cm)36.5(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
水を張った田んぼ 作業
福山アルミ建材株式会社 様 (建設業・工事業)

田んぼの中を歩くのはいいですが道路を歩くと足の裏が痛い。
でも、普通の長靴では作業ができないからやはり必要です。

対象商品:
28770089
2024-07-01
用途:
田んぼ作業に
農・林・水産業

購入して一年が経ちます

内張りが剥がれてきたり
履く時、足の甲を通すときがきついですが
履いてしまえば快適というか普通です

外皮(ゴム)は薄めの割に伸縮性・強度に優れていて
1年経過しても現役です

対象商品:
28770089
2023-08-18
用途:
田んぼに入る時
農・林・水産業

履く時、足首のところが非常にきついです
履いてしまえば快適というか普通です

あと内装というか 内張りが剥がれてきました
外皮(ゴム)は薄めの割に伸縮性・強度に優れています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする