ZG-110 アクティブレインブーツショート コーコス信岡 28770509 ZG-110 アクティブレインブーツショート コーコス信岡 28770509 ZG-110 アクティブレインブーツショート コーコス信岡 28770509 ZG-110 アクティブレインブーツショート コーコス信岡 28770509 ZG-110 アクティブレインブーツショート コーコス信岡 28770509 ZG-110 アクティブレインブーツショート コーコス信岡 28770509

アクティブレインブーツショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28770509 品番 ZG-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

22.5〜28.0cmまで幅広いサイズに対応している男女兼用の作業用レインブーツ。
22.5(SS)〜28.0(XL)cmまで幅広いサイズに対応しているので男女兼用で使用可能。
土や小石が入りにくい浅溝のロール底仕様。
かかとには着脱が楽にできるキックバック付き。
足裏の不快感を和らげるインソール付き。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ネイビー サイズXL サイズ(cm)27.5〜28 標準質量(g/片足)410(Lサイズ) 靴タイプブーツ 後丈(cm)25.5(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする