HB-771 田植長靴先丸 コーコス信岡 28770606 HB-771 田植長靴先丸 コーコス信岡 28770606 HB-771 田植長靴先丸 コーコス信岡 28770606 HB-771 田植長靴先丸 コーコス信岡 28770606 HB-771 田植長靴先丸 コーコス信岡 28770606 HB-771 田植長靴先丸 コーコス信岡 28770606

田植長靴先丸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28770606 品番 HB-771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ぬかるみでも動きやすく、履き口から水が浸入しにくい田植えに最適な長靴です。
指が分かれていない先丸タイプ。
22.5(SS)〜28.0cm(XL)まで幅広いサイズに対応。
履き口がジャージ素材になっているので泥や砂が入りにくく、田んぼや渓流などぬかるんだ場所での作業に最適。
表はゴムなので破れにくく、裏の肌が当たる側は布なのでベタツキ感を解消します。
伸縮性があるのでピッタリと足になじみます。
つま先の形状は指が分かれていない先丸タイプ。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック サイズL サイズ(cm)25.5〜26 材質(アッパー)合成ゴム 標準質量(g/片足)410(Lサイズ) 機能伸縮性 靴タイプ長靴 後丈(cm)36.5(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする