コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯なし長靴
婦人ロール底ブーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28770710
品番
LB-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
土や砂が入りにくい浅溝ロール底を採用した女性用作業ブーツ土や小石が入りにくい浅溝のロール底仕様。
裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。
立ち座りがしやすいショート丈。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
グリーン
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5〜24
標準質量(g/片足)
400(Lサイズ)
機能
吸汗速乾
靴タイプ
ブーツ
後丈(cm)
24.5(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。