LB-565 婦人カバー付きブーツ コーコス信岡 28770834 LB-565 婦人カバー付きブーツ コーコス信岡 28770834

婦人カバー付きブーツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28770834 品番 LB-565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

土や砂が入りにくい履き口カバー付き女性用作業ブーツ裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。
履き口から土や砂が入りにくいカバー付き。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ネイビー サイズLL サイズ(cm)24.5〜25 標準質量(g/片足)590(Lサイズ) 機能吸汗速乾 靴タイプブーツ 後丈(cm)28(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
ガーデニングや農作業
自動車・二輪車・自転車関連業

材質的にも柔らかく、しゃがんだ状態でも足首にあまり負担がありません。できればオリーブドラブ、ブラウン等の色選択があれば★5でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする