CORDURAセーフティースニーカー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 チャコール 注文コード28771078 品番D-3316
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ・色21種類から選べます 他の種類を見る

摩擦と擦り切れに強い素材「CORDURA」を使用したDickiesプロテクティブスニーカー。
JSAA A種適合品です。
JSAA A種認定品。
鋼鉄製先芯。
シューホールからソールにかけてとかかと部分に摩耗と引き裂きに強い素材「CORDURA」を使用。
EVAミッドソールとラバーアウトソールにより軽量と丈夫さを兼ね備えています。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ チャコール サイズ(cm)28 規格JSAA A種 標準質量(g/片足)413(26cm) 機能軽量 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28770920
2024-06-23
用途:
工事現場での監督作業時
建設業・工事業

防水性に優れているこの商品を選びました。
耐久性はこれからの判断となりますが、履いた感じでは長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする