AL46000 安全長靴 AL46000 コーコス信岡 28771087

 

AL46000 安全長靴 AL46000 コーコス信岡 28771087
AL46000 安全長靴 AL46000 コーコス信岡 28771087

安全長靴 AL46000

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5~24
内容量1足注文コード28771087品番AL46000
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

靴底にスチール板を装備した鋼製先芯入りブーツ。
小石などの障害物から足裏を守ります。
靴底にスチール板が入っているので、石などの障害物から足裏を守ります(※底面を全てガードしているものではありません。また。地面にある様々な障害物に対して耐えられるものではありません)。

用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
ブラックサイズSサイズ(cm)23.5~24標準質量(g/片足)1000(Lサイズ)材質(先芯)アズワン品番64-4463-89靴タイプ長靴後丈(cm)39(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする