AL46000 安全長靴 AL46000 コーコス信岡 28771130 AL46000 安全長靴 AL46000 コーコス信岡 28771130

安全長靴 AL46000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28771130 品番 AL46000
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

靴底にスチール板を装備した鋼製先芯入りブーツ。
小石などの障害物から足裏を守ります。
靴底にスチール板が入っているので、石などの障害物から足裏を守ります(※底面を全てガードしているものではありません。また。地面にある様々な障害物に対して耐えられるものではありません)。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック サイズXL サイズ(cm)27.5〜28 標準質量(g/片足)1000(Lサイズ) 材質(先芯) アズワン品番64-4463-90 靴タイプ長靴 後丈(cm)39(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする