HG-935 安全長靴 HG-935 コーコス信岡 28771166 HG-935 安全長靴 HG-935 コーコス信岡 28771166 HG-935 安全長靴 HG-935 コーコス信岡 28771166 HG-935 安全長靴 HG-935 コーコス信岡 28771166 HG-935 安全長靴 HG-935 コーコス信岡 28771166 HG-935 安全長靴 HG-935 コーコス信岡 28771166

安全長靴 HG-935

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28771166 品番 HG-935
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

鉄鋼製先芯入りのセーフティーブーツ。
長靴タイプなので水場の作業に最適です。
オーソドックスなブラックカラーの作業長靴。
鉄鋼製先芯が落下物からつま先を守ります。
裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック サイズ(cm)25.5 標準質量(g/片足)830(26cm) 機能吸汗速乾 材質(先芯)鉄鋼 靴タイプ長靴 後丈(cm)34(26cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする