曜日別特売
A48000 厨房靴 コーコス信岡 28771227

 

A48000 厨房靴 コーコス信岡 28771227
A48000 厨房靴 コーコス信岡 28771227
A48000 厨房靴 コーコス信岡 28771227
A48000 厨房靴 コーコス信岡 28771227

厨房靴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1足注文コード28771227品番A48000
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

油に強く滑りにくい耐油・耐滑ソールを採用した軽量シューズ。
22.0cm~29cmまで幅広いサイズ展開。
長時間作業しても疲れにくい軽量設計。
クッション性のあるEVAソール。
油に強い耐油ソール。
滑りにくい耐滑ソール。

用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
ホワイトサイズ(cm)29標準質量(g/片足)240(26cm)機能耐油・耐滑・軽量・クッション性アズワン品番64-4439-26甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする