曜日別特売
HZ-702 百式マジックブーツ コーコス信岡 28771254

 

HZ-702 百式マジックブーツ コーコス信岡 28771254
HZ-702 百式マジックブーツ コーコス信岡 28771254
HZ-702 百式マジックブーツ コーコス信岡 28771254
HZ-702 百式マジックブーツ コーコス信岡 28771254
HZ-702 百式マジックブーツ コーコス信岡 28771254
HZ-702 百式マジックブーツ コーコス信岡 28771254
HZ-702 百式マジックブーツ コーコス信岡 28771254
HZ-702 百式マジックブーツ コーコス信岡 28771254
HZ-702 百式マジックブーツ コーコス信岡 28771254
HZ-702 百式マジックブーツ コーコス信岡 28771254

百式マジックブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ25.5(cm)
内容量1足注文コード28771254品番HZ-702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー24.5cm~30cmまで幅広いサイズ展開。
JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー。
鋼鉄製先芯入り。
ミッドソールはクッション性のあるEVA素材。
アウトソールは油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴム。
靴内は吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ形状ハイカットブラックサイズ(cm)25.5規格JSAA-A種材質(アッパー)合成皮革・合成繊維標準質量(g/片足)520(26cm)機能耐油性、速乾吸汗材質(先芯)鉄鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー後丈(cm)25
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする