百式マジックブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28771270 品番 HZ-702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー24.5cm〜30cmまで幅広いサイズ展開。
JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー。
鋼鉄製先芯入り。
ミッドソールはクッション性のあるEVA素材。
アウトソールは油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴム。
靴内は吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)26 規格JSAA-A種 材質(アッパー)合成皮革・合成繊維 標準質量(g/片足)520(26cm) 機能耐油性、速乾吸汗 材質(先芯)鉄鋼 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー 後丈(cm)25
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする