カックスシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28771419 品番 HZ-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプで、外履き・内履きどちらでも使えるカックスシューズ。
22.5cm〜28cmまで幅広いサイズに対応しています。
センタースリット部分にゴムになっていて脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
土や小石がつまりにくい薄型ロール底。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ホワイト サイズ(cm)24 標準質量(g/片足)240(26cm) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする