曜日別特売
HZ-205 カックスシューズ コーコス信岡 28771437

 

HZ-205 カックスシューズ コーコス信岡 28771437
HZ-205 カックスシューズ コーコス信岡 28771437

カックスシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25
ホワイト
内容量1足注文コード28771437品番HZ-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプで、外履き・内履きどちらでも使えるカックスシューズ。
22.5cm~28cmまで幅広いサイズに対応しています。
センタースリット部分にゴムになっていて脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
土や小石がつまりにくい薄型ロール底。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツホワイトサイズ(cm)25標準質量(g/片足)240(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする