プラ芯スニーカー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28771595 品番 HZ-306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽作業用の樹脂先芯入りスニーカー軽くて疲れにくい樹脂製先芯入り。
ソールは滑りにくく耐摩耗性にすぐれ、燃やしても有害物質が発生しないTPRを使用。
インナーには吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。
かかと部に脱ぎ履きしやすいプルストラップ付き。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック サイズ(cm)25.5 標準質量(g/片足)440(26cm) 機能耐滑性・耐摩耗性・吸汗速乾性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28771638
2024-07-07
用途:
倉庫業
農・林・水産業

中敷きが弱い。他は期待通り,耐久性はまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする