HB-100 スパイク長靴 コーコス信岡 28771665 HB-100 スパイク長靴 コーコス信岡 28771665 HB-100 スパイク長靴 コーコス信岡 28771665 HB-100 スパイク長靴 コーコス信岡 28771665 HB-100 スパイク長靴 コーコス信岡 28771665 HB-100 スパイク長靴 コーコス信岡 28771665

スパイク長靴

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28771665 品番 HB-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

山林や岩場のすべりやすい場所でも安心の合金製スパイク底の作業用ブーツソールの合金製ピン(片足:前部26ピン・かかと部12ピン 計38ピン)が山林や岩場などのすべりやすい場所でもしっかりサポートします。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ グレー サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 標準質量(g/片足)720(Lサイズ) 靴タイプ長靴
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
釣り用
幼保連携型認定こども園青森藤こども園 様 (教育・研究機関)

いつもはもう少しピンが少ないのを買ってましたが、こちらは多い分濡れている所もあまり滑りません。

対象商品:
28771656
2024-11-19
用途:
急な法面の農作業に購入
農・林・水産業

ピンが多くて滑りにくい構造になっていますね。遠くから見て赤い長靴も目立ちます。最高です。自分はL サイズを購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする