コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯入り長靴
カラー長靴胴太
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28771717
品番
HB-770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
履き口廻り約46cmで、ふくらはぎがゆったりめの胴太タイプの作業用ブーツ履き口約46cm(Lサイズ)でふくらはぎがゆったりめの胴太タイプ。
裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ブラック
サイズ
XL
サイズ(cm)
27.5〜28
標準質量(g/片足)
950(Lサイズ)
機能
吸汗速乾
靴タイプ
長靴
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。