コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯入り長靴
ショート安全長靴
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28771744
品番
HG-975
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ショート丈で履きやすい鋼鉄製先芯入り作業用ブーツ落下物からつま先を守る鉄鋼製先芯入り。
立ち座りがしやすいショート丈。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
グレー
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5〜27
標準質量(g/片足)
880(Lサイズ)
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴
後丈(cm)
27(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。