コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯なし長靴
ローダウン27
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28771787
品番
HB-796
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
筒丈27cmのショート丈で、立ち座りがしやすい作業用ブーツ。
立ち座りがしやすいショート丈。
裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。
かかとには着脱が楽にできるキックバック付き。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
アイボリー
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5〜27
標準質量(g/片足)
700(Lサイズ)
機能
吸汗速乾
靴タイプ
ショートブーツ
後丈(cm)
30.5(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。