プラ芯スニーカーマジック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28771918 品番 HZ-323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マジックタイプで脱ぎ履きしやすい軽作業用の樹脂先芯入りスニーカー軽くて疲れにくい樹脂製先芯入り。
脱ぎ履きしやすいマジックタイプ。
ソールは滑りにくく耐摩耗性にすぐれ、燃やしても有害物質が発生しないTPRを使用。
インナーには吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。
かかと部に脱ぎ履きしやすいプルストラップ付き。

サイズ(cm)25.5 ブラック 機能耐摩耗性・速乾吸汗性 用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ 標準質量(g/片足)450(26cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする