HZ-202 スニーカー コーコス信岡 28771979 HZ-202 スニーカー コーコス信岡 28771979 HZ-202 スニーカー コーコス信岡 28771979 HZ-202 スニーカー コーコス信岡 28771979 HZ-202 スニーカー コーコス信岡 28771979 HZ-202 スニーカー コーコス信岡 28771979

スニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28771979 品番 HZ-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スリッポンタイプで脱ぎ履きしやすい軽作業向け軽量スニーカー片足重量約220g(26cm)と超軽量。
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
ソールは軽量でクッション性のあるEVA素材。
カップインソール入り。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ネイビー サイズ(cm)25 標準質量(g/片足)220(26cm) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする